Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 55W Bluetooth-Konferenzeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4334196
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     910101072
EAN/GTIN:
     7394001010711
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Das Konftel 55 ist ein kompaktes und leicht zu bedienendes Konferenztelefon mit kristallklarer Tonqualität dank des patentierten Soundsystems OmniSound HD. Das Konftel 55 wurde speziell für moderne Kommunikationsmedien entwickelt und lässt sich an Computer, Mobiltelefon/Tablet und Systemtelefon anschließen. Unabhängig von dem verwendeten Medium garantiert es eine überragende Übertragungs- und Tonqualität. Außerdem können VoIP-Gespräche über den Computer mit Gesprächen über das Systemtelefon oder Handy verbunden werden. Die aktuell verfügbaren Anschlüsse werden ganz einfach über den LCD-Farbbildschirm gewechselt und kombiniert. Einfacher kann man Telefonkonferenzen nicht organisieren! Mit dem Konftel 55 können Sie Gespräche oder Diktate auf einer Speicherkarte aufzeichnen und die Audiodateien auch auf einem Computer speichern und abspielen. Das Konftel 55 lässt sich sehr leicht transportieren und eignet sich für den Schreibtisch im Büro oder Home-Office ebenso wie für den Konferenzraum.
Konftel 55W - Bluetooth-Konferenzeinheit - Silber, Liquorice Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.2 cm
Tiefe
20.6 cm
Höhe
6.8 cm
Gewicht
640 g
Farbe
Silber, Liquorice Black
Produkttyp
Bluetooth-Konferenzeinheit
Paketinhalt
Batteriesatz, AC Power Adapter, USB-Kabel, Stromkabel, Konferenzeinheit
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP)
Integrierte Komponenten
SD-Kartenleser
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth 2.1 EDR
Bildschirm
LCD-Anzeige
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
PC-Anschluss über USB, Touchscreen, Headset-Anschluss, USB-Spannungsversorgung, Aufnahmefunktion
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
2260 mAh
Erforderliche Anzahl
1
Aufladbarer Akku
Wiederaufladbar
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: konferenztelefon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,90*
€ 284,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,40*
€ 282,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,24*
€ 282,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
910101071
ab € 535,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.