Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron SV41 Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4308599
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     SV41-6100-0
EAN/GTIN:
     0698833022728
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Dieser innovative, ergonomische und leicht zu handhabende medizinische Fahrwagen verfügt über eine stufenlose Höhenverstellfunktion für stehende und sitzende Tätigkeiten und eine einstellbare, nach hinten neigbare Tastaturablage.
Ergotron SV41 - Wagen - Patentierte Constant Force Technologie - für Notebook / PC-Ausrüstung - verriegelbar - medizinisch - Aluminium, verzinker Stahl, hochwertiger Kunststoff - Grau, weiß, Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 43,9 cm (bis zu 17,3")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
25 kg
Farbe
Grau, weiß, Polished Aluminum
Material
Aluminium, verzinker Stahl, hochwertiger Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - mechanische Komponenten - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - elektronische Komponenten - 1 Jahr
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen - medizinisch
Funktionen
Verstellbare Höhe, feststellbare Rollen, abschließbar, antimikrobielle Beschichtung, sicheres Laptop-Fach, Ablagekorb, Handgelenkauflage
Design
Patentierte Constant Force Technologie
Max. Ladegewicht
8.2 kg
Empfohlene Verwendung
Notebook / Tastatur / Maus / Barcode-Scanner
Integrierte Geräte
4-Port USB-Hub
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 43,9 cm (bis zu 17,3")
Montage erforderlich
Nein
Anz. Räder
4
Anz. Bremsen
2
Anheben
50.8 cm
Anpassungen
Lift
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Verriegelbar
Ja
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Basis - Breite: 43 cm, Tiefe: 53.3 cm ¦ Arbeitsoberfläche - Breite: 56.2 cm, Tiefe: 49.8 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
89 cm x 135 cm x 91 cm / 37 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.212,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,32*
€ 1.653,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.376,32*
€ 1.637,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.270,29*
€ 1.511,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,95*
€ 1.469,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,01*
€ 1.442,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.