Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya B149 Konferenztelefon mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4302763
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700501533
EAN/GTIN:
     5052183539452
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Das analoge Konferenztelefon B149 ist mit seiner einfachen Bedienung die perfekte Wahl für Telefonkonferenzen mit ausgezeichneter Tonqualität. Seine hohe Leistung und die innovativen, erweiterbaren Funktionen werden Sie überzeugen. Es überzeugt in kleinen und mittleren Konferenzräumen.
Avaya B149 - Konferenztelefon mit Rufnummernanzeige - Charcoal Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Konferenztelefon
Kompatible Plattformen
Avaya IP Office, Avaya Communication Server 1000
Gehäusefarbe
Charcoal Black
Verschiedenes
Verbindungen
PSTN-Leitung ¦ 2 x Mikrofonbuchse
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Anrufaufzeichnung
Zusätzliche Merkmale
Integrierter SD-Kartensteckplatz
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Konferenztaste, Menünavigationstasten, Stummtaste, Halteknopf
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
50 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
24 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
1 kg
Konferenztelefon
Funktionen
OmniSound 2.0
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
SD Memory Card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,98*
€ 534,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,68*
€ 525,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,53*
€ 494,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,76*
€ 478,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,45*
€ 444,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,95*
Zubehör
C2G
80117
ab € 8,45*
Zubehör
C2G
80118
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.