Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7760771 Herst.-Nr.: 5035513 EAN/GTIN: 4013674003525 |
| |
|
| | |
| ANSMANN Solar - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 800 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 5.1 cm | | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | | Durchmesser | 1.5 cm | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 800 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Mitgelieferte Anzahl | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 2,02* | € 2,83* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,31* | € 3,14* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,44* | € 3,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,45* | € 3,33* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,74* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,01* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|