Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DVP-SR760H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4283730
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DVPSR760HB.EC1
EAN/GTIN:
     4905524842074
Suchbegriffe:
DVD-Player
Internetradios
dvd-player sony
dvd player
Die ideale Wahl für all diejenigen mit einer großen DVD-Sammlung oder auf einem PC oder Memory Stick gespeicherten Filme. Dieser Player nutzt eine intelligente Upscaling-Technologie, um Filminhalte in Standardauflösung für ein noch besseres Filmerlebnis zu optimieren. Das Ergebnis ist eine klarere und brillantere Bild- und Klangqualität.
Sony DVP-SR760H - DVD-Player
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tabletop
Breite
27 cm
Tiefe
20.9 cm
Höhe
3.85 cm
Gewicht
950 g
Produkttyp
DVD-Player
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
0.5 Watt
Audiosystem
Funktionen
USB-Hostfunktion
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Digital-Audio-Format
Dolby Digital-Leistung, DTS Digital-Leistung
Verbindungen
Anschlusstyp
HDMI (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite ¦ Digitaler Audio-Ausgang (koaxial) (RCA) ¦ USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Fernbedienungstechnologie
Infrarot
DVD
Medientyp
CD-R, CD-RW, SVCD, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, Video-CD, DVD+R DL, DVD-R DL
Medienformat
NTSC, PAL
Medienladungstyp
Tablett
Audio-D/A-Wandler
24bit / 96kHz
Video-D/A-Wandler
12bit / 108MHz
Bildformate
JPEG
Audio-Formate
WMA, AAC, MP3, LPCM
Video-Formate
MPEG-1, XviD, MPEG-4
Blu-ray- & DVD-Funktionen
Funktionen
Wiedergabe von JPEG-Fotos, Bildschirmschoner, Videowiedergabe von USB-Geräten, Digitale Audiowiedergabe von USB-Geräten, Digitale Fotowiedergabe von USB-Geräten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80264
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.