Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic BD-1320 Plattenspieler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4246946
Hersteller:
     Steinigke Showtechnic
Herst.-Nr.:
     10603048
EAN/GTIN:
     4026397367119
Suchbegriffe:
DJ-Plattenspieler
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler omnitronic
Omnitronic BD-1320 - Plattenspieler - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Plattenspieler
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
8 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
4 kg
Audiosystem
Funktionen
Plattenspieler
Audiokanäle
Stereo
Verbindungen
Anschlüsse
Audio Line-Out (RCA Phono x 2) - Rückseite
Plattenspieler
Typ
Plattenspieler - Voll-Handbetrieb
Funktionen
Pitch-Steuerung, aufklapp-, abnehmbare Abdeckhaube
Unterstützte Geschwindigkeiten
33.3 rpm, 45 U/min
Laufwerkstyp
Belt-Drive
Platte
33 cm
Tonhöhenschwankung
0.25 % (WRMS)
Tatsächliche Armlänge
220 mm
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Weitere Suchbegriffe: plattenspieler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.