Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petra-electric CoolCurl CC 1100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4231122
Hersteller:
     Petra Electric
Herst.-Nr.:
     CC 1100
EAN/GTIN:
     4211129595506
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
Elektrische Haarbürste
petra-electric CoolCurl CC 1100 - Haartrockner/Haarstyler
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haartrockner/Haarstyler
Kategorie
Haarpflege
Energieversorgung
Stromverbrauch
1100 W
Spannung
230 - 240 V / 50 Hz
Haarpflege
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Walzenbürste (38 mm), Lockenbürste (25 mm), Rundbürste (50 mm)
Haartrockner/Stylingprodukte – Funktionen
Kaltlufttaste, ION-Technologie
Styler-Funktionen
Welle, Locken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,96002*
€ 113,00242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,89002*
€ 110,53912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,67004*
€ 109,08735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,14004*
€ 107,26665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,67*
€ 85,2873
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.