Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher SE 4002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4227794
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.081-140.0
EAN/GTIN:
     4054188140405
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Der auf einem NT-Sauger basierende Waschsauger SE 4002 erzielt sehr gute Reinigungsergebnisse auf textilen Flächen und Hartflächen, wie PVC, Linoleum, Naturstein und Keramikfliesen. Die durch die Düsentechnologie noch verbessert werden konnten. Mit Hilfe dieser speziellen Düse wird eine fasertiefe Reinigung erreicht und durch das aufgebaute Vakuum sind die gereinigten Flächen schneller widerbegehbar als bei Wettbewerbern. Das Gerät ist auch als Nass und Trockensauger einsetzbar.
Kärcher SE 4002 - Staubsauger - Kanister
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Saugleistung
21 kPa
Besondere Merkmale
Kabelaufroller, integriertes Zubehör-Set, Stoßstange, 3-in-1-Griff
Behälterkapazität
4 Liter
Luftstrom
70 l/s
Reinigertyp
Kanister
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Bodendüse, Polsteraufsatz, Sprühsauger-Teppichdüse mit Glattbodenadapter, Sprühverlängerungsschlauch mit Griff
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reinigungslösung
Betriebsradius
7.5 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.5 cm
Tiefe
38.5 cm
Höhe
50 cm
Gewicht
8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Hauptspannung
230 V / 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,92*
€ 367,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,52*
€ 365,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,70*
€ 350,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,64*
€ 270,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.863-000.0
ab € 24,42*
Zubehör
Kärcher
6.295-769.0
ab € 15,08*
Zubehör
Kärcher
6.295-771.0
ab € 7,11*
Zubehör
Kärcher
2.885-018.0
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.