Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback 42580 Vita Spin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4226968
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42580
EAN/GTIN:
     4016432425805
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Gastroback 42580 Vita Spin - Fritteuse - 2.5 Liter - 2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Herausnehmbarer Behälter
Kapazität
2.5 Liter
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Äußere Merkmale
Deckel mit Sichtfenster
Abmessungen und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
26.5 cm
Gewicht
4.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Kabellänge
1 m
Spannung
230 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Geschwindigkeitseinstellungen
2 Voreinstellungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.