Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless-AV SmartMount Full-Service Video Wall Mount DS-VW765-LAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4182025
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-VW765-LAND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless-AV SmartMount Full-Service Video Wall Mount DS-VW765-LAND - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 101.6-165.1 cm (40"-65") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
89 cm
Tiefe
78 cm
Höhe
50.8 cm
Gewicht
18 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Kratzfest, Aufhaltmechanismus
Max. Ladegewicht
56.8 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
101.6-165.1 cm (40"-65")
Kabelaufbewahrung
Cable Management System (CMS)
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
200 x 200 mm, 700 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,92*
€ 387,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,32*
€ 385,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,79*
€ 351,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,16*
€ 347,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.