| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4172948 Herst.-Nr.: C05-219 EAN/GTIN: 8714909023399 |
| |
|
| | |
| Mit diesem USB-Kfz-Doppelladegerät laden Sie iPad, Tablet-PCs und die meisten USB-Geräte wie Mobiltelefone, Navigationssysteme, MP3-Player und Digitalkameras ganz einfach über den Zigarettenanzünder im Auto, LKW oder Boot auf! Das USB-Kfz-Ladegerät funktioniert mit Eingangsspannungen von 12 und 24 V und wandelt diese automatisch in 5 V für USB-Geräte um. So laden Sie Ihre USB-Geräte einfach unterwegs im Auto, LKW oder Boot - ohne PC, Notebook oder Steckdose. Dank hoher Ausgangsleistung und 2 USB-Ports können Sie zwei USB-Geräte gleichzeitig aufladen! Conceptronic CUSBCAR2A USB Car Tablet Charger 2A - Auto-Netzteil - 2000 mA - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Auto-Netzteil | | Entwickelt für | Tablet | Stromversorgungsgerät | Merkmale | LED-Anzeige | | Geleistete Netzspannung | 5 V | | Elektrischer Strom max. | 2000 mA | | Eingangsanschlüsse | Pkw-Zigarettenanzünder | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 2: 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, iPad Zubehör, ipad zubehör netzteil, ipad zubehör, usb kfz-ladekabel 2 fach |
| | |
| |