Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sangean DCR-89 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4111368
Hersteller:
     Sangean
Herst.-Nr.:
     DCR89PLUS
EAN/GTIN:
     4711317991245
Suchbegriffe:
Radio
Radiowecker
radiowecker
Sangean-DCR-89 Plus - Radiouhr
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Radiouhr
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.2 cm
Tiefe
14.2 cm
Höhe
5.6 cm
Gewicht
0.53 kg
Audiosystem
Funktionen
DAB-Radio, Radio
Lautstärkenregler, RDS-Kodierer
Timer
Snooze, Schlafen
Eingebaute Uhr
Digitaluhr, Alarm, Schlafen, Zeitgeber für Ruhezustand
Weckmodi
Radio, Alarm
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Audio-Eingang (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Audio Line-Out (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Gleichstromeingang ¦ Antenne
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 0.5 Watt - 8 Ohm
Treiberdetails
Lautsprecher: 1 - 76 mm (3")
Radio
Anzahl voreingestellter UKW-Sender
5 Programmspeicherplätze
Auto Preset Memory
Ja
Zusätzliche Besonderheiten
Voreingestellte Knöpfe
Tuneranzeige
LCD-Anzeige
Tuner-Frequenzbereich
FM: 87.5 - 108 MHz, 174 - 240 MHz
Unterstützte RDS-Funktionen
CT, PTY, PS, RT
Digital Tuner Band
DAB-III Band
Radio-Tuner
Digital - DAB/FM
Anzahl der Programmspeicherplätze
10 Programmspeicherplätze
Bildschirm
Typ
LCD
Merkmale
Display-Dimmer
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870040
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.