Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN PhotoCam III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4071091
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5117003
EAN/GTIN:
     4013674005352
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
ANSMANN PhotoCam III - Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA) 4 x AA-Typ - NiMH - 2850 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.2 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
6.8 cm
Gewicht
280 g
Produkttyp
Batterieladegerät
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2850 mAh
Mitgelieferte Anzahl
4
Stromversorgungsgerät
Merkmale
Schutzkreislauf mit umgekehrter Polarität, LED-Anzeige, Pufferladung, Überladungsschutz
Unterstützte Batterie
Technologie
NiMH
Unterstützte Batterien
4xAA/AAA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.