Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Stellar A4 Office Guillotine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3798496
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5438001
EAN/GTIN:
     0043859586240
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Fellowes Stellar A4 Office Guillotine - Schneideeinrichtung - 380 mm - Papier
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schneideeinrichtung
Gewicht
3.84 kg
Schneidegerät
Merkmale
Automatische Papierfixierung, SafeCut-Schutzblende
Schnittlänge
380 mm
Schnittfläche
A4
Schnittkapazität (Blatt)
20
Schnittmaterial
Papier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5438401
ab € 138,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.