Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Atom A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3798433
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5410701
EAN/GTIN:
     5004385955097
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Fellowes Atom A3 - Trimmer - 460 mm - Papier
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Trimmer
Breite
73.8 cm
Tiefe
45.2 cm
Höhe
18.8 cm
Gewicht
4.7 kg
Schneidegerät
Schnittlänge
460 mm
Schnittfläche
A3
Schnittkapazität (Blatt)
30
Schnittmaterial
Papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5411601
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.