Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama ProCut S 330 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3797643
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00008212
EAN/GTIN:
     4007249082121
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Hama ProCut S 330 Plus - Schneideeinrichtung - 330 mm - Papier, Folie
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schneideeinrichtung
Schneidegerät
Geschnittenes Material
Papier, Folie
Schnittlänge
330 mm
Schneidekapazität (mm)
1 mm
Schnittkapazität (Blatt)
10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.