Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony HVL-ML20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3796668
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     HVL-ML20M
EAN/GTIN:
     4901780738625
Suchbegriffe:
Kamera Unterwassergehäuse
Unterwassergehäuse Kamera
Teichstrahler
Unterwasserstrahler
Sony HVL-ML20M - Kameraleuchte - tungsten - 20 W - DC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
24.2 cm
Höhe
22.3 cm
Gewicht
1.7 kg
Gerätetyp
Kameraleuchte
Beleuchtungssystem
Farbe
Gelb
Klasse
Kontinuierlich
Betrieb
DC
Kontinuierliche Lichtquelle
Tungsten
Max. kontinuierliche Lichtleistung
20 W
Leuchten
Leuchten
Kontinuierlich - 6 V - Halogen - 20 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,76*
€ 504,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,92*
€ 499,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,54*
€ 482,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,11*
€ 472,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,57*
€ 436,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.