Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS PC 7 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3785260
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     504196
EAN/GTIN:
     6213127327453
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Monaurales Headset PC 7 USB für hohe Audioqualität. Mikrofon mit passiver Geräuschunterdrückung für glasklare Konversation. Der Plug-and-Play-USB-Anschluss sorgt für eine schnelle Verbindung zu Deinem Laptop oder PC. Das leichte Headset ist für Komfort und täglichen Gebrauch konzipiert.
EPOS PC 7 USB - Headset - On-Ear - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
62 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Soundkarte
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
95 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Frequenzgang
42 - 17000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Impedanz
2 kOhm
Frequenzgang
90 - 15000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.