Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krusell SEaLABox Waterproof Case XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3758466
Hersteller:
     NorthBaze Group
Herst.-Nr.:
     95335
EAN/GTIN:
     7394090953357
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Wasserdichte Schutztasche für Ihr Telefon. IPX7-Standard-zertifiert, Sie können die Tasche 1 Meter Tiefe im Wasser für 1.30 Minuten halten. Anrufen, texten, surfen, Fotos und Videos aufnehmen im Wasser.
Krusell SEaLABox Waterproof Case XL - Tasche für Mobiltelefon - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Orange
Tragetasche
Typ
Tasche
Mitgeliefertes Zubehör
Nackenbügel
Innenmaße
6.8 cm x 1.6 cm x 12.9 cm
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Wasserdicht, Kratzfest, Schlagschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.