Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

innovaphone IP222 VoIP-Telefon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3742273
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     01-00222-001
EAN/GTIN:
     4260048180478
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
IP Phone
IP-Telefon
Das Telefon IP222 ist ein Produkte der hausinternen Entwicklungsabteilung und vereint modernstes Design mit wegweisenden technischen Details. Das neue Gehäuse wird den modernsten Anforderungen gerecht und bietet einzigartige technische Details wie die magisch fixierende Hörerablage und die beeindruckende Sound-Qualität der Freisprechanlage. Die vier Standard-USB-Anschlüsse dieser Telefone eignen sich bestens für vielfältige Erweiterungen. Über diese Schnittstellen können auf einfache Weise Headsets, Beistellmodule und weitere Peripherie angeschlossen werden. Mit dem IP222 wird der neue Standard G.722.2, eine optimierte Version des Sprachcodecs G.722.1, verwendet. Die Sprachqualität passt sich hier dynamisch der jeweils verfügbaren Bandbreite an und setzt dadurch komplett neue Qualitätsmaßstäbe mit MOS-Werten >4,5. Nachhaltigkeit ist für innovaphone ein maßgebliches Kriterium bei der Entwicklung neuer Produkte. Das zeigt die Integration des brandneuen Green IT Standards 802.3az. innovaphone gehört zu den ersten Herstellern am Markt, die diesen "Energy Efficient Ethernet"-Standard in ihre Geräte einbauen. Dahinter verbirgt sich der Ansatz, dass ein Ethernet-Port nur noch dann Strom verbraucht, wenn auch tatsächlich Daten übertragen werden. Üblicherweise werden in 99 Prozent der Zeit am Telefon keine Daten übertragen und der betreffende Port kann in den Ruhemodus versetzt werden. Auf diese Weise wird der Stromverbrauch mit den neuen innovaphone Telefon IP222 drastisch reduziert.
innovaphone IP222 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2, H.323 v5 - mehrere Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
4 x USB
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr
Zusätzliche Merkmale
PIN Code, Wartemusik, integrierter Webserver
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Freisprechertaste, Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
12
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
21.5 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
0.43 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, HTTP, HTTPS
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.711u, G.711a
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, H.323 v5
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (ECN)
Unterstützte Leitungen
Mehrere Leitungen
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 247,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,84*
€ 303,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,43*
€ 302,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,14*
€ 298,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,77*
€ 298,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 247,86*
€ 294,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.