Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVILOCK NL-69AT Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3739880
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     60506
EAN/GTIN:
     4043619605064
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GPS Antenne
gps antenne
Diese GPS Antenne von Navilock kann an einem vorhandenen GPS Empfänger oder PNA mit SMA Anschluss genutzt werden. Eine Verbesserung des Empfangs erreichen Sie durch die Positionierung der Antenne mit freier Sicht zum Himmel, wie z.B. dem Fahrzeugdach oder der Hutablage. Die Antenne ist wasserdicht und kann somit auch temporär am Fahrzeugäußeren genutzt werden.
NAVILOCK NL-69AT - Antenne - Teller - Navigation - 27 dBi - Roof-Top, Pkw
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Teller
Breite
4.05 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
0.3 cm
Gewicht
150 g
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Navigation
Platzierung / Montage der Antenne
Roof-Top, Pkw
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
I-Band, GPS
Funktionen
Magnetische Halterung, wasserfest
Frequenzbereich
1575.42 MHz
Antennengewinn
27 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.