| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-3736739 Herst.-Nr.: 00093779 EAN/GTIN: 4007249937797 |
| |
|
| | |
| Hama Vehicle Charger with microUSB - Auto-Netzteil - Schwarz - für TomTom VIA 120, 125 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Auto-Netzteil | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | 12 V | | Merkmale | Überlastungsschutz, LED-Anzeige | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | TomTom VIA 120, 125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, hama kfz-ladekabel, kfz-ladekabel |
| | |
| |