Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MUZ4MX2 Mixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MUZ4MX2 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Mixer-Aufsatz
Bosch MUZ4MX2 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör Mixer-Aufsatz
Artikel-Nr.:
     C1006-3724275
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUZ 4MX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchenmaschinen-Mixeraufsatz
Küchenmaschinen-Mixervorsatz
Mixer Mixaufsatz
Bosch MUZ4MX2 - Mixer - für Küchenmaschine - Weiß/Transparent - für Bosch MUM4405EU; PowerMixx 44 MUM 4405
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mixer
Kapazität
1 L
Für
Küchenmaschine
Verschiedenes
Farbe
Weiß/Transparent
Abmessungen und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
23.5 cm
Gewicht
1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
17 cm
Tiefe (Versand)
17 cm
Höhe (Versand)
26 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch MUM4405EU ¦ Bosch PowerMixx 44 MUM 4405
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.