Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MUZ4MM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUZ4MM3, Multimixer
MUZ4MM3, Multimixer
MUZ4MM3, Multimixer
MUZ4MM3, Multimixer
MUZ4MM3, Multimixer
MUZ4MM3, Multimixer
MUZ4MM3, Multimixer
MUZ4MM3, Multimixer
MUZ4MM3, Multimixer
Artikel-Nr.:
     C1006-3724274
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUZ 4MM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Bosch Zerkleinerer
Schnitzelwerk
schnitzelwerk bosch
Bosch MUZ4MM3 - Häcksleraufsatz - für Küchenmaschine - Weiß/Transparent - für ProfiMixx 46 MUM 4655
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Häcksleraufsatz
Kapazität
1 L
Für
Küchenmaschine
Verschiedenes
Farbe
Weiß/Transparent
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
30 cm
Gewicht
1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
18 cm
Tiefe (Versand)
19 cm
Höhe (Versand)
27 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch ProfiMixx 46 MUM 4655
Weitere Suchbegriffe: bosch küchenmaschine
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.