Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless Slimline Universal Ultra-Thin Flat Wall Mount SUF660P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3704144
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SUF660P
EAN/GTIN:
     0735029258377
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless Slimline Universal Ultra-Thin Flat Wall Mount SUF660P - Befestigungskit (Wandplatte, Adapter für Halterung) - für Flachbildschirm - kaltgewalzter Stahl - Hochglanz-schwarz (40"-80")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
90 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
55.1 cm
Gewicht
2.6 kg
Farbe
Hochglanz-schwarz
Material
Kaltgewalzter Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Sorted-For-You, kratzfest
Max. Ladegewicht
68 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandplatte, Adapter für Halterung
Max. Größe des Befestigungsmusters
825 x 449 mm
Empfohlene Display-Größe
(40"-80")
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.