Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless Universal Full-Motion Plus Wall Mount SA771PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3700456
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SA771PU
EAN/GTIN:
     0735029266624
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless Universal Full-Motion Plus Wall Mount SA771PU - Befestigungskit (Wandplatte, Gelenkarm) - für LCD-Display - Bildschirmgröße: 116.8-228.6 cm (46"-90") - Montageschnittstelle: bis zu 800 x 400 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
112.9 cm
Höhe
66.1 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
68.04 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wandplatte, Gelenkarm
Empfohlene Display-Größe
116.8-228.6 cm (46"-90")
Anpassungen
Neigung
VESA-Halterung
Bis zu 800 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,54*
€ 400,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,76*
€ 399,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,10*
€ 394,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,41*
€ 393,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,36*
€ 389,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.