Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless Universal Full-Motion Plus Wall Mount SA761PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3700455
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SA761PU
EAN/GTIN:
     5053163200249
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless Universal Full-Motion Plus Wall Mount SA761PU - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - Epoxidharz - Glanzschwarz - Bildschirmgröße: 99.1-190.5 cm (39"-75") - Montageschnittstelle: 600 x 400 mm - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
72.8 cm
Tiefe
11.3 cm
Höhe
45.7 cm
Gewicht
18 kg
Farbe
Glanzschwarz
Material
Epoxidharz
Einstellbare Tiefe
11.3-70 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Horizontale oder vertikale Bildschirmausrichtung, drehbarer TV-Schrank, einstellbare Tiefe, kratzfest, Schwenkeinstellung
Max. Ladegewicht
56.7 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
99.1-190.5 cm (39"-75")
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Cable Management System (CMS)
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
600 x 400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,79*
€ 659,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,33*
€ 639,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,65*
€ 604,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,91*
€ 592,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,25*
€ 572,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.