Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Commander Ständer für Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3646246
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00084035
EAN/GTIN:
     4007249840356
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Hama Commander - Ständer für Fernbedienung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.5 cm
Tiefe
14.1 cm
Höhe
12.2 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ständer
Produktmaterial
Nylon, Polypropylen
Bestimmt für
Fernbedienung
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.