Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback 41127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3627191
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     41127
EAN/GTIN:
     4016432411273
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher
Gastroback 41127 - Eiszerkleinerer - 100 W - Chrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Chrom
Produkttyp
Eiszerkleinerer
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
24 cm
Gewicht
1.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Weitere Suchbegriffe: eismühle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.