Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex Befestigungskit (Wandplatte, Riegel, 2 geneigte Schienen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3608964
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     60-612
EAN/GTIN:
     7427457734716
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Passend für die meisten Flachbildschirme von 94cm bis 160cm und bis zu 79 kg. Ideal als leicht zu handhabende Halterung mit starker Neigung.
Ergotron Neo-Flex - Befestigungskit (Wandplatte, Riegel, 2 geneigte Schienen) - ultrarobust - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-203 cm (37"-80")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
82.6 cm
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Ultrarobust
Max. Ladegewicht
79.4 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandplatte, Riegel, 2 geneigte Schienen
Empfohlene Display-Größe
94-203 cm (37"-80")
Neigung
15°
Anpassungen
Neigung
VESA-Halterung
Ab 100 mm, bis zu 600 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Wandplatte - Breite: 82.6 cm Höhe: 37.5 cm ¦ Montageschiene - Breite: 4.5 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
37.2 cm x 86.1 cm x 8.1 cm / 9.3 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.