Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 6235 Sandwichmaker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-3246967
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     6235
EAN/GTIN:
     4004631000787
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
sandwichmaker
Cloer 6235 - Sandwichmaker - 930 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Sandwichmaker
Besonderheiten
Einstellbare Bräunungssteuerung, Ein/Aus-Kontrollleuchte, vertikaler Speicher
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsschloss
Äußere Merkmale
Edelstahlgehäuse
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.5 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
9 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
930 W
Spannung
230 V
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.