Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft LifeChat LX-6000 for Business


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3204745
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     7XF-00001
EAN/GTIN:
     8536692572959
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Dieses Headset eignet sich optimal für wichtige Anrufe und dringende Termine in lauten Arbeitsumgebungen. Der breitbandige Stereodigitalton gibt den Klang deutlich und präzise wieder. Dank des Mikrofons mit Rauschunterdrückung sind Sie auch in lauter Umgebung klar verständlich. Die speziell geformten Ohrhörer bieten auch an langen Arbeitstagen höchsten Komfort.
Microsoft LifeChat LX-6000 for Business - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend binaural
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: microsoft headset, computer headset
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.