| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-3107890 Herst.-Nr.: ACC-18083-201 EAN/GTIN: 4046901699789 |
| |
|
| | |
| Wenn Sie unterwegs sind, ist ein vollständig aufgeladenes BlackBerry-Smartphone nicht nur komfortabel sondern auch notwendig. Jetzt ist es einfacher denn je, praktisch immer und überall ein vollständig aufgeladenes Smartphone dabei zu haben. Sie brauchen nur den BlackBerry Micro-USB Vehicle Power Adapter mit dem Netzadapter Ihres Fahrzeugs ("Zigarettenanschluss") zu verbinden, und schon lädt er wie die anderen BlackBerry-Smartphoneladegeräte Ihr Smartphone schnell auf und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Batterie bei. Anschließend können Sie ihn in Ihrem Handschuh- oder Türablagefach verstauen, bis Sie ihn das nächste Mal brauchen. Er ist sogar Mikro-USB-kompatibel. BlackBerry Micro-USB 12/24V Automotive Charger - Auto-Netzteil (Micro-USB Typ B) - für BlackBerry 9800; Bold 97XX, 9900; Curve 85XX, 9220, 9380; Curve 3G; Pearl 3G; Torch 98XX Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Auto-Netzteil | | Entwickelt für | Mobiltelefon | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | 12 / 24 V | | Merkmale | Aufgespult | | Eingangsanschlüsse | Pkw-Zigarettenanzünder | | Ausgabeanschlussstellen | 5-poliger Micro-USB Typ B | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | BlackBerry 9800 Torch ¦ BlackBerry Bold 9650, 9700, 9780, 9900 ¦ BlackBerry Curve 8520, 8530, 8900, 9220, 9380 ¦ BlackBerry Curve 3G 9300, 9330 ¦ BlackBerry Pearl 3G 9100, 9105 ¦ BlackBerry Pearl Flip 8220, 8230 ¦ BlackBerry PlayBook ¦ BlackBerry Storm 9500, 9530 ¦ BlackBerry Storm 2 9520 ¦ BlackBerry Storm2 9520, 9550 ¦ BlackBerry Torch 9800, 9810 ¦ BlackBerry Tour 9630 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |