Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Befestigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3039716
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     60-609-216
EAN/GTIN:
     5712505636756
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Durch den geringen Wandabstand ist Vertical Lift ideal für Behandlungszimmer mit begrenzten Platzverhältnissen. Vertical Lift ermöglicht eine vertikale Anpassung um 23 cm und lässt sich mühelos zu einer schlanken und kompakten Einheit zusammenklappen, wenn es nicht gebraucht wird. Die ausziehbare und negativ neigbare Tastaturablage sorgt für mehr Komfort, während die Schwenkfunktion für Monitor und Tastatur zu einer besseren Interaktion zwischen Patienten und medizinischem Personal beiträgt.
Ergotron - Befestigungskit (Tastaturablage, Handgelenkkissen, Maushalterung, vertikale Verstellschiene) - für LCD-Display / PC-Ausrüstung - Patientenzimmer - Stahl - weiß - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Material
Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
14.9 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / Tastatur / Maus
Montagekomponenten
Tastaturablage, Handgelenkkissen, Maushalterung, vertikale Verstellschiene
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Neigung
10°
Schwenken
50°
Anheben
22.9 cm
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Lift
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
100 cm x 40.6 cm x 27.3 cm / 16.1 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 630,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,41*
€ 839,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,38*
€ 821,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,33*
€ 802,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,06*
€ 785,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,27*
€ 750,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.