Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-443800 Herst.-Nr.: 5015653 EAN/GTIN: 4013674003891 |
| |
|
| | |
| ANSMANN X-POWER Micro AAA - Batterie 4 x AAA - Alkalisch Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1.1 cm | | Tiefe | 1.1 cm | | Höhe | 4.5 cm | | Produkttyp | Batterie | Batterie | Typ | Typ AAA | | Technologie | Alkalisch | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Mitgelieferte Anzahl | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, aaa batterie |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,04* | € 1,58* | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,04* | € 1,58* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,13* | € 1,70* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 1,19* | € 1,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,34* | € 1,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|