Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Next Light"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3009088
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00084474
EAN/GTIN:
     4007249844743
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Hama "Next Light" - Befestigungskit - für Flachbildschirm - Stahl - weiß - Bildschirmgröße: 94-160 cm (37"-63") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
85 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
22.5 cm
Farbe
Weiß
Material
Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Fest
Max. Ladegewicht
75 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
94-160 cm (37"-63")
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 50 x 50 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 300 x 200 mm, 300 x 100 mm, 200 x 100 mm, 800 x 200 mm, 300 x 300 mm, 600 x 300 mm, 200 x 300 mm, 300 x 400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.