Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne CAS-1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3000405
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     CAS-1300
EAN/GTIN:
     4015867158593
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
CAS-1300 ist eine vari-fokale Linse für Megapixel Kameras. Diese kann mit vielen Box-Kameras verwendet werden. Durch die hohe Auflösung werden ausgezeichnete Aufzeichnungen erreicht. CAS-1300 genügt hohen Ansprüchen und kann auch in professionellen Bereichen wie Flughäfen oder Docks verwendet werden. CAS-1300 hat eine F1.4 Auto-Iris, die sich automatisch selbst auf Umgebungsbedingungen einstellt um bestmögliche Bildqualität zu ermöglichen. Somit ist CAS-1300 optimal für den Einsatz unter wechselnden Lichtbedingungen geeignet. Die Linse CAS-1300 kann sowohl bei Tageslicht als auch bei Nacht verwendet werden.
LevelOne CAS-1300 - CCTV-Objektiv - verschiedene Brennweiten - Automatische Irisblende - 8.5 mm (1/3"), 8.5 mm ( 1/3" ) - CS-Halterung - 2.8 mm - 8.5 mm - f/1.4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
100 g
Länge
5.7 cm
Durchmesser
4 cm
Objektivsystem
Typ
CCTV-Objektiv
Optisches Zoom
3 x
Blendenöffnung
F/1.4
Brennweite
2.8 mm - 8.5 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Merkmale
IR-Korrektur
Max. Sichtwinkel
118.1 Grad
Min. Betrachtungswinkel
41.7 Grad
Für
Überwachung, Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
CCTV
Ausrüstungskategorie
Objektive - CS-Halterung - Automatische Irisblende (DC) - verschiedene Brennweiten
Sensorkompatibilität
8.5 mm (1/3"), 8.5 mm ( 1/3" )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.