Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFAPHOTO Batterie 4 x AA-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2995581
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     131-802718
EAN/GTIN:
     4250175802718
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
AgfaPhoto Direct Energy verbindet alle Vorteile des Akkus (Umweltfreundlichkeit, günstige Anwendung da bis zu 1.000 Mal wiederaufladbar) mit den Vorzügen der Batterie (sofortige Verfügbarkeit, lange Lagerfähigkeit).
AGFAPHOTO - Batterie 4 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2700 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2700 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.