| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-2961549 Herst.-Nr.: K33373EU EAN/GTIN: 5028252290418 |
| |
|
| | |
| Präsentieren Sie wie ein echter Profi mit dem Wireless Presenter. Mit diesem Presenter können Sie sich voll und ganz auf Ihre Präsentation konzentrieren. Dank der kabellosen Verbindung und der intuitiven Steuerung ist die Bedienung ein Kinderspiel. Mit dem praktischen Vier-Tasten-Layout können Sie innerhalb Ihrer PowerPoint- oder Keynote-Folien ganz einfach vor- und zurückblättern, während Sie mit den beiden anderen Tasten Ihren Bildschirm ausblenden und eine Diashow abspielen können.* Der kabellose Nano-Empfänger lässt sich bequem im Batteriefach verstauen, wenn er nicht gebraucht wird. Kensington Wireless Presenter - Präsentations-Fernsteuerung - 4 Tasten - HF Weitere Informationen: Allgemein | Anschlusstechnik | Radio | | Lokalisierung | Europa | | Gerätetyp | Präsentations-Fernsteuerung | | Anzahl Tasten | 4 Tasten | | Unterstützte Geräte | Personal-Computer | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | USB-Empfänger | | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Systemanforderungen | Betriebssystem | Apple Mac OS, MS Windows 7, Windows 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |