Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DORO PhoneEasy 100w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2949599
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380099
EAN/GTIN:
     7322460055639
Suchbegriffe:
Analog Telefon
cordless phone
DECT Telefon
Großtastentelefon
DORO PhoneEasy 100w - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Gehäusefarbe
Weiß
Verschiedenes
Antenne
Intern
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - AAA Typ
Mitgelieferte Anzahl
2
Hörbarer Batteriealarm
Ja
Standby-Zeit
Bis zu 100 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 600 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr, Alarm
Zusätzliche Merkmale
"Außer-Reichweite"-Alarm, große Tasten, Tastensperre, PIN Code, Verstärker für eingehendes Tonsignal
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Funktionsknöpfe
Freisprechertaste, Wahlwiederholungstaste, INT-Taste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
10
Max. unterstützte Hörer
5
Max. unterstützte Base Units
4
Sprechanlage
Ja
Menüvorgang
Ja
Lautsprechertelefon
Ja ( digitaler Duplexbetrieb )
Hörerlokalisierer
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Konferenzfähig
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Telefonspeicher
Kurzwahlkapazität
9
Speicher für angewählte Nummern
5
Speicher für Anruferkennung
10 Namen und Nummern
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
2
Kapazität des Telefonbuchs
20 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.6 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
157 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG