Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie 6 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     4147-M0038304
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04607 945 416
EAN/GTIN:
     5000252003205
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Rayovac Hörgerätebatterien weisen eine Spannung von 1,45 Volt auf, mit welcher moderne digitale Wireless-Geräte häufig effizienter arbeiten. Aufgrund der quecksilberfreien Herstellung ist Rayovac besonders umweltfreundlich. Die patentierte Technologie mit hoher Ausdauerleistung und eine konsumentenfreundliche Verpackung sorgen für eine hohe Akzeptanz bei Verbrauchern und Hörgeräteaktustikern.
Varta - Batterie 6 x - Zink-Luft
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.8 cm
Tiefe
0.8 cm
Höhe
0.35 cm
Gewicht
0.53 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Technologie
Zink-Luft
Bereitgestellte Spannung
1.4 V
Mitgelieferte Anzahl
6
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,57*
3 Tage
492
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,40167*
€ 0,62167*
2 Tage
3396
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,19667*
€ 0,93334*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,46*
€ 2,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 3,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 27,06*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,97*
Zubehör
Varta
00391 101 111
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.