Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN maxE Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2910621
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035453
EAN/GTIN:
     4013674354535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Bei dieser Generation von Akkubatterien wurde die Kapazität nochmals deutlich erhöht. Bisher waren Mignon-Akkubatterien lediglich mit 2100 mAh verfügbar. Die maxE plus Zelle erreicht hingegen 2500 mAh und verlängert so die Nutzungsdauer Ihrer Geräte um bis zu 20%.
ANSMANN maxE plus - Batterie 9V - NiMH - (wiederaufladbar) - 250 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.7 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
4.8 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Batterie
Typ
9V
Technologie
NiMH
Kapazität
250 mAh
Bereitgestellte Spannung
9 V
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.