Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-107525 Herst.-Nr.: 00364 101 111 EAN/GTIN: 4008496273294 |
| |
|
| | |
| Immer richtig in der Zeit - chronometrische Genauigkeit bereitgestellt durch die VARTA Uhrenbatterien. In dem vollständigen und zuverlässigen Premium-Sortiment liegt es nur noch an Ihnen, genau die richtige Batterie für Ihre Uhr zu entdecken! Varta V 364 - Batterie - Silberoxid - 20 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 0.7 cm | | Tiefe | 0.7 cm | | Höhe | 0.2 cm | | Gewicht | 0.33 g | | Produkttyp | Batterie | Batterie | Technologie | Silberoxid | | Kapazität | 20 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.55 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,25* | € 0,36* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,30* | € 0,44* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,31* | € 0,45* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,31* | € 0,45* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,31* | € 0,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|