Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC WS32-52L Befestigungskit (Wandmontage)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2873142
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     100012666
EAN/GTIN:
     8715946421339
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
NEC WS32-52L - Befestigungskit (Wandmontage) - für LCD-Display - Bildschirmgröße: 81.3-165.1 cm (32"-65") - Wandmontage - für MULTEOS M521; MultiSync V321 DST, V421
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.5 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
42.5 cm
Gewicht
1.5 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
45 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
81.3-165.1 cm (32"-65")
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
NEC MULTEOS M521 ¦ NEC MultiSync V321 DST, V421
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
100014008
ab € 139,36*
Zubehör
NEC
100012665
ab € 38,14*
Zubehör
NEC
100013413
ab € 472,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.