Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Wall Mount System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2838893
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-247-026
EAN/GTIN:
     0778888421896
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminum! Dies ist ein komplettes System, das Platz für ein LCD, eine Tastatur und eine CPU bietet und eine vertikale sowie seitliche Ausrichtung erlaubt. Die perfekte Lösung für räumlich begrenzte Arbeitsbereiche: Klappen Sie Tastatur und Display einfach nah an die Wand, wenn diese nicht benutzt werden. Optimale ergonomische Anpassungsmöglichkeiten durch die Schwenkarme mit maximalem Neig- und Schwenkbereich sowie einer Höhenverstellung von 33 cm. LCD-Reichweite von bis zu 64 cm und Tastaturreichweite von bis zu 89 cm. Bei Nichtverwendung können Bildschirm und Tastatur einfach eingefahren werden. Die ergonomische, nach hinten neigbare Tastaturablage ermöglicht eine neutrale Haltung der Handgelenke bei der Dateneingabe - hierdurch lassen sich gesundheitliche Belastungen aufgrund wiederholter Beanspruchung minimieren, wobei gleichzeitig Arbeitskomfort und Produktivität gesteigert werden. Es entsteht ein kompletter und kompakter Arbeitsplatz. Bringen Sie Bildschirm und Tastatur unabhängig voneinander ohne jeden Aufwand in die für Sie komfortabelste Blick- und Schreibposition, ohne dabei den Augenkontakt zum Patienten zu verlieren. Angenehmes Arbeiten mit Gleitsichtbrillen: Um für Benutzer mit Gleitsichtbrillen optimale Sichtbedingungen zu schaffen, kann der Bildschirm abgesenkt werden. Ideal für räumlich begrenzte Arbeitsbereiche - im eingefahrenen Zustand beträgt der Wandabstand der Tastatur nur 9 cm. Der LCD-Arm lässt sich auf bis zu 13 cm einfahren.
Ergotron LX Wall Mount System - Befestigungskit (Wandarm, Maushalterung, 2 Schienenabdeckungen, Tastaturarm, 2 Kabelkanäle, Handgelenkkissen, Wandschiene 10", Wandschiene 34", CPU Abstandhalter, Montagesystem mit CPU-Halterung und Armen, medium CPU holder) - Patentierte Constant Force Technologie - für LCD-Display / PC-Ausrüstung - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 81,3 cm (bis zu 32 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
14 kg
Farbe
Polished Aluminum
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Drehturm
Design
Patentierte Constant Force Technologie
Max. Ladegewicht
11.3 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / Tastatur / Maus / CPU
Montagekomponenten
Wandarm, Maushalterung, 2 Schienenabdeckungen, Tastaturarm, 2 Kabelkanäle, Handgelenkkissen, Wandschiene 10", Wandschiene 34", CPU Abstandhalter, Montagesystem mit CPU-Halterung und Armen, medium CPU holder
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 81,3 cm (bis zu 32 Zoll)
Mindestladegewicht
2.3 kg
Neigung
75°
Schwenken
360°
Anheben
33 cm
Anpassungen
Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung, Lift
Kabelaufbewahrung
Internes Kabelmanagement
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
94 cm x 56 cm x 19 cm / 18 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 631,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,92*
€ 828,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,04*
€ 804,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,27*
€ 791,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,72*
€ 777,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,16*
€ 751,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.