Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Security-Center Videokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS BNC 3m Koaxialkabel Schwarz
ABUS BNC 3m Koaxialkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-2834298
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC40020
EAN/GTIN:
     4043158021912
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Kamera-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungsleitung
Kameraverlängerungskabel
Security-Center - Videokabel - BNC männlich zu BNC männlich - 3 m - Koax
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Koax
Länge
3 m
Kabeltyp
Videokabel
Impedanz
75 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
Konnektivität
Anschluss
BNC - männlich
Stecker (zweites Ende)
BNC - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
TVAC40040
ab € 9,87*
Zubehör
ABUS
TVAC40000
ab € 5,27*
Zubehör
ABUS
TVAC40050
ab € 15,76*
Zubehör
ABUS
TVAC40010
ab € 6,82*
Zubehör
ABUS
TVAC40030
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.