Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional PFA 9034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2774448
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     PFA9034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Vogel's Professional PFA 9034 - Montagekomponente (abschließbares Gehäuse) - für Notebook/DVD-Player - Silber - für Vogel's PPT 2300; Professional PFF 2410, PFT 2510, PPT 2300, PPT 2300 Projector trolley
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55.2 cm
Höhe
9.8 cm
Gewicht
8 kg
Farbe
Silber
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Max. Ladegewicht
10 kg
Empfohlene Verwendung
Notebook/DVD-Player
Montagekomponenten
Abschließbares Gehäuse
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Vogel's PPT 2300 ¦ Vogel's Professional PFF 2410, PFT 2510, PPT 2300, PPT 2300 Projector trolley
Weitere Suchbegriffe: av wagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.