Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN WA 2103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2712374
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WA 2103
EAN/GTIN:
     4008146210303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
SEVERIN WA 2103 - Waffeleisen - 1.2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Waffeleisen
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.4 cm
Tiefe
20.5 cm
Höhe
10.2 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
WA2106
ab € 21,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.