Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu HS S2000NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2694989
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F7139-L3
EAN/GTIN:
     4049699154140
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
Fujitsu HS S2000NC - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - Schwarz, Rot - für ESPRIMO E400, P710, P910, Q900; LIFEBOOK T730, TH700; PRIMERGY MX130 S2; Stylistic Q550
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.2 cm
Tiefe
29.3 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
770 g
Farbe
Schwarz, Rot
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Gebrauchsanweisung, 2 AAA-Batterien
Kabeldetails
Audiokabel ¦ Audio-Adapter
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Faltbar
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu M2010 ¦ Fujitsu CELSIUS Mobile H265, H270 ¦ Fujitsu ESPRIMO E400 E85+, E7935, E7936, E9900, P710 E90+, P7935, P7936, P910 E90+, P9900, Q1500, Q1510, Q900, Q9000 ¦ Fujitsu ESPRIMO Mobile D9500, D9510, M9400, M9410, M9415, U9210, U9215, V5505, V5535, V5545, V5555, V6505, V6515, V6535, V6545, V6555, X9510, X9515, X9515 proGREEN, X9525 ¦ Fujitsu LIFEBOOK E780, E8310, E8420, E8420 proGREEN, N7010, P1610, P1620, P3110, P770, P8010, P8010 Crimson Red, P8110, S6420, S710, S7220, S760, T1010, T5010, T730, T900, TH700 ¦ Fujitsu PRIMERGY MX130 S2 ¦ Fujitsu Stylistic Q550
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.