Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD 58615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2682467
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     58615
EAN/GTIN:
     4011689586156
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Im wärmeisolierten Cool-Touch-Gehäuse der Fritteuse Kompakt aus Edelstahl lassen sich circa 500 Gramm Pommes frites zubereiten. Aber auch Frühlingsrollen, Fischstäbchen oder Süßes wie Berliner und Krapfen werden in der Fritteuse Kompakt zu knusprigen Köstlichkeiten. Circa 1,5 Liter Öl fasst der Frittierbehälter, der ebenso wie der Frittierkorb zur Reinigung ganz bequem entnehmbar ist. Die Funktionskontrollleuchte signalisiert, dass das kompakte Gerät in Betrieb ist. Durch den Mix aus schwarzen Kunststoff-Elementen und mattgebürstetem Edelstahl ist die Fritteuse Kompakt auch optisch ein Genussfaktor. Zur Auswahl stehen vier Temperaturstufen - 130, 150, 170 oder 190 °C, die per Drehregler ganz einfach eingestellt werden können. Durch den mit einem Sichtfenster ausgestatteten, abnehmbaren Deckel hat man das Frittiergut immer im Blick und kann den gewünschten Bräunungsgrad perfekt kontrollieren. Durch den ebenfalls in den Deckel integrierten Aktivkohlefilter wird für Geruchsvermeidung gesorgt. Weil der Handgriff vom Frittierkorb abnehmbar ist, lässt sich die Fritteuse Kompakt platzsparend im Küchenschrank verstauen. Mit der Bedienungsanleitung werden auch Rezeptvorschläge geliefert.
UNOLD 58615 - Fritteuse - 1.2 kW - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Wärmeisoliertes Gehäuse, Ein/Aus-Kontrollleuchte, auswaschbarer Antigeruchsfilter
Fassungsvermögen
0.5 kg
Fettfüllmenge
1.5 Liter
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Deckel mit Sichtfenster, abnehmbarer Deckel
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
20.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.